- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 有圧換気扇 取付枠のおすすめ人気ランキング
有圧換気扇 取付枠のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新105件の「有圧換気扇 取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇穴ふさぎ」、「有圧扇カバー」、「有圧換気扇」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用
材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
不燃認定品:NM-8578
材質ケイ酸カルシウム
東芝キヤリア産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製)
材質(本体)ステンレス(SUS)色調ステンレス地色寸法F(mm)M8
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×160
1台
¥5,198税込¥5,718
4日以内出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用材質ラワン材寸法A(mm)375寸法D(mm)210寸法B(mm)349寸法C(mm)325板厚(mm)t=25
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。風量(m3/min)56材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用